Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Hygienemittelspender LOFT Wdmod. Beh Kristallglas satiniert chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000698402
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     052100106
EAN/GTIN:
     4018445130349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0130285992500
Desinfektionsspender
für Flüssigdesinfektionsmittel und Desinfektionsgel · Dosierpumpe MetallWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette rechteckig· Behältervolumen 300cm³· Breite 70mm· Farbe des Halters Chrom· Glanzgrad matt· Grundform eckig· Höhe 156mm· Material Flakon Glas· Mit Befestigungsmaterial Ja· Montage Wand· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Tiefe 116mm· Verdeckte Befestigung Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,93*
€ 83,90*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 68,73*
€ 87,45*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,02*
€ 87,83*
€ 5,95*
ab € 71,92*
€ 91,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,10*
€ 230,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.