Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Halb-Hochschrank EVO 750 m Doppelspiegelt. sw hochgl./spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000698446
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     957950903
EAN/GTIN:
     4018445130684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
bad hochschrank
Korpus aus 16 mm MDF-Lackplatten · beidseitig verspiegelte Glastür (Verbundglas) mit Tip-on Beschlag · 2x Glasablagen · 1x LED-Innenraumleuchte mit Türkontaktschalter · Schrankaufhänger mit AushängesicherungWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Einlegeböden 2· Anzahl der offenen Fächer 3· Anzahl der Türen (gesamt) 1· Anzahl der Türen linksdrehend 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend 1· Ausführung halbhoch· Beleuchtungsart LED· Glanzgrad hochglänzend· Mit Innenbeleuchtung Ja· Mit Push-Open Steuerung Ja· Schlagwort badschrank· Soft-Close-System Ja· Werkstoff der Einlegeböden Glas
Weitere Suchbegriffe: 0134450139844, Halbhochschrank, Mittelschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 806,84*
€ 935,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,15*
€ 970,54*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,33*
€ 974,88*
€ 5,95*
ab € 990,07*
€ 1.141,18*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,88*
€ 1.160,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,31*
€ 1.157,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 948,89*
€ 1.129,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,01*
€ 1.076,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 897,19*
€ 1.067,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,64*
€ 1.028,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 863,02*
€ 1.026,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,33*
€ 970,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.