| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000699055 Herst.-Nr.: 48491670 EAN/GTIN: 4059625330678 |
| |
|
| | |
| Brausekopfgröße 280 mm · Strahlart PowderRain und Rain in Kombination · Brausearmlänge 390 mm · Kugelgelenk · Kopfbrause im Winkel verstellbar · max. Durchflussmenge bei 3 bar 12,3 l/min · Strahlscheibe aus Metall · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · Wandmontage · Anschlussgewinde G 1/2Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll· Antikalksystem: Ja· Deckenmontage: Nein· Einstellbarer Sprühstrahl: Nein· Grundfarbe: sonstige· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Verstellbarer Kopf: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Kopfbrause, kopfbrause hansgrohe, kopfbrause, brausebatterie aufputz, 0116300844574, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.017,27* | € 1.183,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.095,45* | € 1.239,30* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.117,02* | € 1.260,15* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.116,66* | € 1.262,92* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.120,00* | € 1.265,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|