Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Press-SL-Anschlussgarnitur Metall 16x1/2ZollxST Endstopfen re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000699605
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     25711
EAN/GTIN:
     9008795142470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
021032013502
Anschlussgarnitur
Einlaufmanschette
Metall-Press-SL-AnschlussgarniturSockelleistenanschlussgarnitur für Heizkörper mit Press-Verbindung · aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Heizkörperanschluss mit Heizkörperanschlussbogen (Art.: 23710) oder Heizkörperabsperrwinkel (Art.: 23720).Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Pressmuffe· Anschluss 2: Außengewinde (metrisch)· Anschluss 3: Pressmuffe· Hauptfarbe Fitting: grau· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Konturcode Verbindung 1: U· Konturcode Verbindung 2: universal· Konturcode Verbindung 3: U· Material Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 12· Nenndurchmesser Anschluss 2: 1/2 Zoll (15)· Nenndurchmesser Anschluss 3: sonstige· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 3: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 3: verzinnt· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 16mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Werkstoff des Anschlusses 3: Messing· Zugfest: Ja· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,41*
€ 68,95*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 54,68*
€ 71,09*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,90*
€ 71,40*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.