Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Halter SERIE 477 Einsatz-Öffnung d= 74mm reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000114
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.00.100 99
EAN/GTIN:
     4014884511916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage kunststoff
ringförmiger Wandhalter · für Becher oder Seifenablage-Einsatz · 97 mm breit · 25 mm hoch · 100 mm tief · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Becher: 1· Geeignet für Wandmontage: Ja· Glanzgrad: glänzend· Höhe (1): 25mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Zahnputzbecherhalter
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, 013037700199, Zahnputzbecherhalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 22,31*
€ 30,99*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 22,97*
€ 31,50*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 24,15*
€ 32,70*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 24,43*
€ 33,29*
Lager 2478
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 65,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 131,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 33
ab € 21,88*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 86
ab € 24,08*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 18
ab € 24,03*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 98
ab € 21,78*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 50
ab € 21,72*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 90
ab € 21,90*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 84
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.