Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Ablageschale SERIE 477 abnehmbar rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000211
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.03.300 33
EAN/GTIN:
     4014884685198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
längliche Schale mit flachem Boden und zwei Ablauflöchern · Montage an der Wand mit Wandhalter · 250 mm breit · 35 mm hoch · 115 mm tief · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Höhe (1): 35mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Profil Rahmen: sonstige· Transparent: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschablage
Weitere Suchbegriffe: badablage, 013037702333, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,36*
€ 74,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 58,49*
€ 74,48*
€ 5,95*
ab € 62,11*
€ 79,13*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,23*
€ 80,56*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,11*
€ 118,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.300 99
ab € 55,54*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.300 86
ab € 63,24*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.300 18
ab € 63,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.300 98
ab € 57,45*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.300 50
ab € 57,32*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.300 90
ab € 57,39*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.300 84
ab € 63,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.