Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Papierhandtuchkorb SERIE 477 Lochblech weiß maigrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000316
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.05.20012 72
EAN/GTIN:
     4014885392224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierhandtuchkorb
hewi papierhandtuchkorb
papierhandtuchkorb
rechteckiger Behälter aus Lochblech mit Aufsatz aus Kunststoff · der Aufsatz dient zur Befestigung und Abdeckung von Abfallbeuteln und kann abgenommen werden · freistehend oder zur Wandmontage · 305 mm breit · 515 mm hoch · 300 mm tief · Aufsatz aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: grün· Antibakterielle Behandlung: Nein· Bedienung des Deckels mit dem Fuß: Nein· Bedienung des Deckels mit dem Knie: Nein· Breite (1): 305mm· Freistehend: Ja· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 515mm· Inhalt: 50l· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Deckel: Nein· Mit losem Einsatz: Nein· Tiefe (1): 300mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe: 013037704950272, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Hygienebehälter, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 262,42*
€ 330,91*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,27*
€ 391,66*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,48*
€ 393,15*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,15*
€ 467,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,09*
€ 461,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 388,08*
€ 461,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,01*
€ 439,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 369,00*
€ 439,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,52*
€ 417,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 350,51*
€ 417,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,48*
€ 371,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.