Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Papierhandtuchspender SERIE 477 ca. 450 Tücher senfgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000358
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.06.60005 18
EAN/GTIN:
     4014885402923
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
rechteckig geformter Behälter mit eingefasster Entnahmeöffnung · dient zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher · anwenderfreundliche Entnahmeöffnung · leicht zu befüllen und abschließbar · zur Wandmontage · 310 mm breit · 459 mm hoch · 160 mm tief · Behälter aus weiß-transluzentem Polyamid · Einfassung der Entnahmeöffnung aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Elektronisch: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 459mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Tiefe (1): 160mm· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Papierhandtuchspender
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 148,44*
€ 181,51*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 151,08*
€ 184,75*
€ 5,95*
ab € 157,20*
€ 191,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 164,41*
€ 206,33*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,45*
€ 240,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,60*
€ 286,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,75*
€ 280,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,74*
€ 280,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,58*
€ 273,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,47*
€ 264,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 95
ab € 133,79*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 36
ab € 148,39*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 97
ab € 133,96*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 99
ab € 131,28*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 33
ab € 133,55*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 86
ab € 147,63*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 98
ab € 134,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.