Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Papierhandtuchspender SERIE 477 ca. 450 Tücher signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000372
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.06.60005 98
EAN/GTIN:
     4014885402992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
rechteckig geformter Behälter mit eingefasster Entnahmeöffnung · dient zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher · anwenderfreundliche Entnahmeöffnung · leicht zu befüllen und abschließbar · zur Wandmontage · 310 mm breit · 459 mm hoch · 160 mm tief · Behälter aus weiß-transluzentem Polyamid · Einfassung der Entnahmeöffnung aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Elektronisch: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 459mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Tiefe (1): 160mm· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Papierhandtuchspender
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,80*
€ 169,17*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,97*
€ 169,98*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 147,41*
€ 179,36*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 150,49*
€ 182,80*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,52*
€ 237,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,26*
€ 264,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 222,25*
€ 264,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,84*
€ 258,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,52*
€ 235,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 95
ab € 136,67*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 36
ab € 147,52*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 97
ab € 135,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 99
ab € 132,66*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 33
ab € 136,43*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 86
ab € 148,62*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 18
ab € 148,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.