Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Papierhandtuchspender SERIE 477 ca. 450 Tücher reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000373
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.06.60005 99
EAN/GTIN:
     4014884938348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
rechteckig geformter Behälter mit eingefasster Entnahmeöffnung · dient zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher · anwenderfreundliche Entnahmeöffnung · leicht zu befüllen und abschließbar · zur Wandmontage · 310 mm breit · 459 mm hoch · 160 mm tief · Behälter aus weiß-transluzentem Polyamid · Einfassung der Entnahmeöffnung aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Elektronisch: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 459mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Tiefe (1): 160mm· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Papierhandtuchspender
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,28*
€ 163,42*
5 Tage
5
€ 6,95*
ab € 131,81*
€ 163,43*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,27*
€ 164,19*
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 144,03*
€ 175,17*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,78*
€ 239,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,26*
€ 284,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,10*
€ 279,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 223,89*
€ 266,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 215,09*
€ 255,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 95
ab € 133,79*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 36
ab € 148,39*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 97
ab € 133,96*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 33
ab € 133,55*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 86
ab € 147,63*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 18
ab € 148,44*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 98
ab € 134,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.