Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi WC-Bürstengarnitur SERIE 477 maigrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000460
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.20.100 72
EAN/GTIN:
     4014884992906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Bürstengriff mit einfach auswechselbarem Bürstenkopf durch Bajonettverschluss · Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid · Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem · teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter · Oberteil stufenlos drehbar · Behälter herausnehmbar aber auch diebstahlgeschützt montierbar · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 141 mm breit · 470 mm hoch · 140 mm tief · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 141mm· Freistehend: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 470mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit losem Einsatz: Ja· Profil: rundes Rohr· Transparent: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Viereckige Ausführung: Nein· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur hewi, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur kunststoff, 013037703572, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 85,83*
€ 108,24*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 116,88*
€ 146,54*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,66*
€ 147,12*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.