Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi WC-Bürstengarnitur SERIE 477 OT transparent Bürstentopf signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000484
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.20.10005 98
EAN/GTIN:
     4014885392484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Bürstengriff mit einfach auswechselbarem Bürstenkopf durch Bajonettverschluss · Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid · Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem · teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter · Oberteil stufenlos drehbar · Behälter herausnehmbar aber auch diebstahlgeschützt montierbar · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 141 mm breit · 470 mm hoch · 140 mm tief · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 141mm· Freistehend: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 470mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit losem Einsatz: Ja· Profil: rundes Rohr· Transparent: Ja· Verdeckte Befestigung: Ja· Viereckige Ausführung: Nein· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürstengarnitur hewi, toilettenbürsten set, 013037708459901, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,45*
€ 95,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 74,91*
€ 95,58*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,99*
€ 103,47*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 82,75*
€ 105,57*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,73*
€ 146,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.10005 99
ab € 71,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.10005 33
ab € 73,40*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.10005 86
ab € 81,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.10005 90
ab € 73,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.10005 18
ab € 81,14*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.10005 50
ab € 71,29*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.10005 84
ab € 81,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.