Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi WC-Bürstengarnitur SERIE 477 freistehend lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000499
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.20.200 97
EAN/GTIN:
     4014884686089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Bürstengriff mit einfach auswechselbarem Bürstenkopf durch Bajonettverschluss · Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid · zylindrischer Bürstentopf mit seitlicher Öffnung · Ø 110 mm · 250 mm hoch · mit eingesteckter Bürste 520 mm hoch · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 110mm· Freistehend: Ja· Geeignet für Wandmontage: Nein· Höhe (1): 520mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit losem Einsatz: Nein· Profil: rundes Rohr· Tiefe (1): 110mm· Transparent: Nein· Verdeckte Befestigung: Nein· Viereckige Ausführung: Nein· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur hewi, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur grau, 013037709397, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,90*
€ 100,71*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 80,39*
€ 102,72*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 83,64*
€ 106,21*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 85,28*
€ 107,47*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,47*
€ 148,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.200 95
ab € 76,87*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.200 36
ab € 83,61*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.200 99
ab € 76,88*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.200 33
ab € 76,85*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.200 86
ab € 83,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.200 18
ab € 83,69*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.200 98
ab € 76,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.