Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Reservepapierhalter SERIE 477 d= 33mm, mit Rosette d= 70mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000535
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.21.200 24
EAN/GTIN:
     4014884992944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
ersatzrolle toilettenpapierhalter
zylindrischer Papierhalter · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 120 mm lang · Ø 33 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Rollen: 1· Geeignet für Wandmontage: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Tiefe (1): 120mm· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Toilettenpapier-Rollenhalter
Weitere Suchbegriffe: 013037703440, Papierhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,50*
€ 39,61*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 53,42*
€ 69,59*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,29*
€ 76,39*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.