Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001001110
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.01.100 24
EAN/GTIN:
     4014884976821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Kippspiegel
hewi kippspiegel 600x540x6mm
rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie · der Spiegel kann mit Drehgriff und Seil um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen · zur Montage an der Wand · zur Vorwandmontage Seilumlenkung enthalten · 6 mm dick · Spiegel aus Kristallglas · Halteelement und Drehgriff aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung in Glas klar· Farbe des Befestigungsmaterials schwarz· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Beleuchtung Nein· Mit Spiegelrahmen Nein· Stärke 6mm· Werkstoff Glas
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Kippspiegel
Weitere Suchbegriffe: kippspiegel hewi, kippspiegel, 013037902140, KIPPLA, KIPPLAVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,31*
€ 619,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,30*
€ 607,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 486,36*
€ 578,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,46*
€ 558,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 461,37*
€ 549,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,32*
€ 528,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 442,64*
€ 526,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,05*
€ 480,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.