Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001001111
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.01.100 33
EAN/GTIN:
     4014884655054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Kippspiegel
hewi kippspiegel 600x540x6mm
rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie · der Spiegel kann mit Drehgriff und Seil um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen · zur Montage an der Wand · zur Vorwandmontage Seilumlenkung enthalten · 6 mm dick · Spiegel aus Kristallglas · Halteelement und Drehgriff aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung in Glas: klar· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Beleuchtung: Nein· Mit Spiegelrahmen: Nein· Stärke: 6mm· Werkstoff: Glas
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Kippspiegel
Weitere Suchbegriffe: kippspiegel hewi, kippspiegel, 013037902133, KIPPLA, KIPPLAVC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 327,05*
€ 390,49*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 330,24*
€ 394,45*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 330,48*
€ 406,2509*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,71*
€ 512,20*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,87*
€ 514,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,07*
€ 611,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,65*
€ 600,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 480,98*
€ 572,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,43*
€ 544,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 449,55*
€ 534,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,50*
€ 518,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 433,86*
€ 516,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,87*
€ 481,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 99
ab € 281,04*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 86
ab € 327,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 18
ab € 328,57*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 98
ab € 329,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 50
ab € 327,59*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 90
ab € 325,55*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 84
ab € 326,45*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 92
ab € 416,30*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 74
ab € 414,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.