Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschhandlauf SERIE 801 se 1100mm waagerecht 762/962mm sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001002184
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.35.230 86
EAN/GTIN:
     4014885610199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausehalter
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
waagerecht und senkrecht angeordnete · im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter und Befestigungsrosetten · Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · links- und rechtsseitig montierbar · senkrechte Länge 1100 mm · waagerechte Länge 1x 762 mm und 1x 962 mm · 88 mm tief · Stangen Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · für Einhängesitz geeignet · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 15· Länge Teil 1 (größtes Teil): 962mm· Länge Teil 2: 762mm· Länge Teil 3 (vertikales Teil): 1100mm· Mit Brausehalter: Ja· Mit Brausestangenkombination: Ja· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 90°
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschhandlauf
Weitere Suchbegriffe: Duschhandlauf, Duschreling, duschhandlauf hewi, duschhandlauf, 013037920486, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 483,28*
€ 572,99*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 490,27*
€ 582,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,52*
€ 590,04*
€ 5,95*
ab € 510,98*
€ 605,67*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,21*
€ 685,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,47*
€ 815,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,36*
€ 794,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 667,35*
€ 794,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,78*
€ 755,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 634,77*
€ 755,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,45*
€ 730,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 613,44*
€ 729,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,21*
€ 688,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.230 99
ab € 482,99*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.230 33
ab € 484,74*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.230 18
ab € 484,59*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.230 98
ab € 484,08*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.230 50
ab € 483,50*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.230 90
ab € 482,53*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.230 84
ab € 482,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.