Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Aufrüstsatz SERIE 801 WC-Papierhalter tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001002685
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.011 90
EAN/GTIN:
     4014884986554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützgriff Papierhalter
Stützgriff Papierrollenhalter
Klopapierhalter
Papierhalter
rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter · zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an HEWI Stangensystem Ø 33 mm sowie an Stützklappgriffen der Serie 801 · mit integrierter flexibler Rollenbremse für handelsübliche WC-Papierrollen · 35 mm breit · 131 mm hoch · 136 mm tief · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Doppelter WC-Rollenhalter: Nein· Einbau: Ja· Geschlossene Ausführung: Nein· Höhe (1): 131mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Klappe: Nein· Mit Reserverollenhalter: Nein· Profil: rundes Rohr· Tiefe (1): 136mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Toilettenpapier-Rollenhalter
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, wc-papierhalter hewi, 013037916490, Ersatzrollenhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,01*
€ 66,12*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 53,67*
€ 68,13*
€ 5,95*
ab € 54,98*
€ 69,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,23*
€ 86,63*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,30*
€ 100,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.011 86
ab € 52,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.011 18
ab € 51,86*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.011 98
ab € 46,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.011 50
ab € 52,03*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.010 50
ab € 49,14*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.010 90
ab € 49,07*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.010 86
ab € 52,02*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.010 18
ab € 52,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.010 98
ab € 51,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.