Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehbar, d= 33mm 850mm tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001002877
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.120 90
EAN/GTIN:
     4014884666555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Nein· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 850mm· Grundfarbe: schwarz· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Stützgriff
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, stützklappgriff 85cm, 01303790020290, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 440,44*
€ 516,64*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,49*
€ 520,03*
€ 5,95*
ab € 475,19*
€ 538,95*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 484,74*
€ 548,88*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,58*
€ 655,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,20*
€ 779,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,83*
€ 769,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 646,82*
€ 769,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,71*
€ 745,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 626,70*
€ 745,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,38*
€ 725,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 609,37*
€ 725,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,58*
€ 684,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.120 99
ab € 399,70*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.120 33
ab € 444,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.120 86
ab € 475,49*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.120 18
ab € 477,04*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.120 98
ab € 443,15*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.120 50
ab € 443,77*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.120 84
ab € 482,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.