Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehbar, d= 33mm 850mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001002880
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.120 97
EAN/GTIN:
     4014884666586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Nein· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 850mm· Grundfarbe: grau· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Stützgriff
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, stützklappgriff 85cm, 01303790020297, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 442,12*
€ 514,82*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,20*
€ 518,18*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 484,05*
€ 546,95*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 490,52*
€ 555,55*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,40*
€ 652,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,88*
€ 776,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,51*
€ 766,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 644,50*
€ 766,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,69*
€ 743,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 624,68*
€ 743,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,94*
€ 723,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 607,93*
€ 723,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,40*
€ 689,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.120 74
ab € 483,69*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.120 36
ab € 483,44*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.140 98
ab € 432,39*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.140 50
ab € 473,19*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.140 90
ab € 471,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.140 84
ab € 469,35*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.120 92
ab € 444,38*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.120 55
ab € 478,46*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.120 95
ab € 440,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.