Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehb m Polster d= 33mm 850mm stahlblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001002887
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.121 50
EAN/GTIN:
     4014884666654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 mit 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum · Länge 295 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Ja· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 850mm· Grundfarbe: blau· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Stützgriff
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, stützklappgriff 85cm, 01303790580350, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 480,82*
€ 555,43*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,51*
€ 558,97*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 524,33*
€ 590,15*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 533,67*
€ 599,02*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,01*
€ 688,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,61*
€ 819,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,56*
€ 808,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 679,55*
€ 808,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,88*
€ 784,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 658,87*
€ 784,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,40*
€ 764,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 642,39*
€ 764,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,01*
€ 735,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.131 74
ab € 545,19*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.121 18
ab € 523,57*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.121 90
ab € 481,79*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.121 84
ab € 522,67*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.121 98
ab € 483,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.131 92
ab € 495,57*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.131 55
ab € 538,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.131 95
ab € 494,32*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.131 97
ab € 496,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.