Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehb m Polster d= 33mm 850mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001002896
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.121 97
EAN/GTIN:
     4014884666777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 mit 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum · Länge 295 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Ja· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 850mm· Grundfarbe: grau· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Stützgriff
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, stützklappgriff 85cm, 01303790580397, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 479,33*
€ 556,09*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,40*
€ 559,64*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 526,97*
€ 590,85*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 534,53*
€ 599,73*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,64*
€ 689,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,43*
€ 820,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,39*
€ 809,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 680,37*
€ 809,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,58*
€ 784,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 659,57*
€ 784,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,89*
€ 765,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 642,88*
€ 765,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,64*
€ 734,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.121 74
ab € 524,37*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.121 36
ab € 523,67*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.121 55
ab € 522,22*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.121 95
ab € 483,44*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.121 33
ab € 481,63*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.121 99
ab € 480,89*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.121 86
ab € 518,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.