Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehb d= 33mm Alu-Kern 850mm signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001002913
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.126 98
EAN/GTIN:
     4014885409199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18024 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · kann in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mit Aluminiumkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Nein· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 850mm· Grundfarbe: weiß· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: sonstige· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Stützgriff
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, stützklappgriff 85cm, 01303791630398, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 345,01*
€ 405,56*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,60*
€ 408,23*
€ 5,95*
ab € 357,22*
€ 409,21*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 385,70*
€ 440,57*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,86*
€ 528,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,79*
€ 629,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,57*
€ 621,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 522,56*
€ 621,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,71*
€ 604,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 507,70*
€ 604,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,30*
€ 588,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 494,29*
€ 588,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,86*
€ 553,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.136 74
ab € 411,57*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.126 97
ab € 386,90*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.126 99
ab € 353,67*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.126 33
ab € 387,09*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.126 18
ab € 386,48*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.126 50
ab € 384,48*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.126 90
ab € 386,29*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.136 55
ab € 405,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.