Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil d= 33mm 600mm senfgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001003155
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.207 18
EAN/GTIN:
     4014885615590
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · mobil einsetzbar · zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender · vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen) · werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs · gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 252 mm hoch · Stangen aus Polyamid · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem StahlkernWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Nein· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 600mm· Grundfarbe: gelb· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Nein· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Stützgriff
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, stützklappgriff hewi 600 mm, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, 01303791900118, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 390,29*
€ 453,04*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,96*
€ 466,63*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,92*
€ 544,86*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,52*
€ 547,04*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,04*
€ 650,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,74*
€ 643,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 540,73*
€ 643,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,47*
€ 625,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 525,46*
€ 625,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,95*
€ 605,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 508,94*
€ 605,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,52*
€ 561,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.208 92
ab € 431,83*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.208 74
ab € 432,67*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.208 55
ab € 433,56*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.208 95
ab € 431,93*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 86
ab € 392,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 98
ab € 391,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 50
ab € 391,32*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 90
ab € 390,74*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 84
ab € 390,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.