Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil d= 33mm 600mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001003168
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.207 97
EAN/GTIN:
     4014885615729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · mobil einsetzbar · zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender · vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen) · werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs · gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 252 mm hoch · Stangen aus Polyamid · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem StahlkernWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Nein· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 600mm· Grundfarbe: grau· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Nein· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Stützgriff
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, stützklappgriff hewi 600 mm, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, 01303791900197, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,47*
€ 451,05*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 392,59*
€ 451,07*
€ 5,95*
ab € 415,08*
€ 476,92*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,78*
€ 542,23*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,69*
€ 544,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,41*
€ 647,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,93*
€ 635,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 533,92*
€ 635,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,62*
€ 614,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 516,61*
€ 614,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,39*
€ 597,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 502,38*
€ 597,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,69*
€ 560,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 92
ab € 390,39*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 55
ab € 389,65*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 95
ab € 389,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 99
ab € 392,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 33
ab € 390,86*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.20774
ab € 390,66*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.20736
ab € 392,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.