Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil d= 33mm 850mm senfgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001003315
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.227 18
EAN/GTIN:
     4014885616238
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · mobil einsetzbar · zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender · vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen) · werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs · gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 252 mm hoch · Stangen aus Polyamid · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem StahlkernWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Nein· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 850mm· Grundfarbe: gelb· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Nein· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Stützgriff
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, stützklappgriff 85cm, 01303791900418, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 425,16*
€ 489,18*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,58*
€ 503,80*
€ 5,95*
ab € 450,87*
€ 517,25*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,33*
€ 585,95*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,39*
€ 588,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,25*
€ 700,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,21*
€ 686,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 577,20*
€ 686,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,45*
€ 663,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 557,44*
€ 663,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,59*
€ 645,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 542,58*
€ 645,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,39*
€ 610,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.22736
ab € 426,65*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.227 97
ab € 428,40*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.227 99
ab € 425,61*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.227 33
ab € 426,93*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.227 86
ab € 425,36*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.227 98
ab € 425,47*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.227 50
ab € 425,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.