Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil d= 33mm 850mm aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001003320
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.227 55
EAN/GTIN:
     4014885616283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · mobil einsetzbar · zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender · vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen) · werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs · gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 252 mm hoch · Stangen aus Polyamid · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem StahlkernWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Nein· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 850mm· Grundfarbe: blau· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Nein· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Stützgriff
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, stützklappgriff 85cm, 01303791900455, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 428,41*
€ 491,46*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,34*
€ 506,15*
€ 5,95*
ab € 451,36*
€ 519,67*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,34*
€ 588,69*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,00*
€ 591,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,00*
€ 703,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,96*
€ 690,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 579,95*
€ 690,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,96*
€ 666,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 559,95*
€ 666,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,41*
€ 647,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 544,40*
€ 647,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,00*
€ 611,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.248 86
ab € 458,64*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.248 18
ab € 460,16*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.248 98
ab € 457,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.248 50
ab € 458,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.248 90
ab € 458,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.248 84
ab € 457,61*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.22774
ab € 425,98*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.227 92
ab € 426,25*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.227 95
ab € 425,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.