Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil mit Armpolster, d= 33mm 850mm felsgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001003343
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.228 95
EAN/GTIN:
     4014885616511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · mobil einsetzbar · zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender · vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen) · werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs · gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 252 mm hoch · Stangen aus Polyamid · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · mit Armpolster aus schwarzem PUR · 295 mm langWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Ja· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 850mm· Grundfarbe: grau· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Nein· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Stützgriff
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, stützklappgriff 85cm, 01303791910495, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 467,37*
€ 534,60*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 483,78*
€ 549,77*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,99*
€ 550,48*
€ 5,95*
ab € 493,67*
€ 565,06*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,11*
€ 639,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,37*
€ 760,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,89*
€ 747,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 627,88*
€ 747,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,29*
€ 722,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 607,28*
€ 722,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,00*
€ 703,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 590,99*
€ 703,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,11*
€ 665,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.228 92
ab € 466,34*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.228 74
ab € 467,13*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.228 55
ab € 466,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.228 36
ab € 468,84*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.228 97
ab € 467,50*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.227 90
ab € 428,53*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.227 84
ab € 425,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.