Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgr. E-Ausführ. SERIE 801 drehb Spül/FKT gelb 700mm felsgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001003647
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.500 95
EAN/GTIN:
     4014884673416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit zwei integrierten Tasten · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · Stangen Ø 33 mm · Taste mit blauem Ring zum Auslösen der WC-Spülung · Taste mit gelbem Ring zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion · Tasten mit Schutzart IP67 · Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss · inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose · Steuerspannung max. 30 V = SELV · PELV · Schaltstrom bis max. 2A · passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektr. Steuerung · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Nein· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 700mm· Grundfarbe: grau· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Stützgriff
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, stützklappgriff gelb, 01303790630195, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 607,77*
€ 704,09*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 663,83*
€ 750,13*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 675,24*
€ 761,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 676,93*
€ 764,58*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,89*
€ 868,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,18*
€ 1.033,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,73*
€ 1.019,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 856,72*
€ 1.019,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,23*
€ 985,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 828,22*
€ 985,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,66*
€ 958,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 805,65*
€ 958,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,89*
€ 918,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.501 74
ab € 702,48*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.500 92
ab € 606,66*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.501 92
ab € 702,83*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.500 55
ab € 661,57*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.501 55
ab € 704,92*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.501 95
ab € 706,03*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.500 97
ab € 605,34*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.501 97
ab € 705,65*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.500 74
ab € 664,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.