Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgr. E-Ausführ. SERIE 801 drehb Spül/FKT gelb 850mm lichtgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001003696
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.510 97
EAN/GTIN:
     4014884674185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit zwei integrierten Tasten · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · Stangen Ø 33 mm · Taste mit blauem Ring zum Auslösen der WC-Spülung · Taste mit gelbem Ring zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion · Tasten mit Schutzart IP67 · Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss · inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose · Steuerspannung max. 30 V = SELV · PELV · Schaltstrom bis max. 2A · passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektr. Steuerung · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Nein· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 850mm· Grundfarbe: grau· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Stützgriff
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, stützklappgriff 85cm, 01303790630297, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 619,19*
€ 719,80*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,88*
€ 724,36*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 680,14*
€ 767,16*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 694,13*
€ 779,17*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,47*
€ 870,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,66*
€ 1.036,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,05*
€ 1.022,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 859,04*
€ 1.022,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,19*
€ 987,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 830,17*
€ 987,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,06*
€ 961,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 808,05*
€ 961,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,47*
€ 925,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.510 74
ab € 681,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.511 74
ab € 720,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.510 92
ab € 619,13*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.511 92
ab € 713,05*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.511 55
ab € 720,54*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.510 55
ab € 677,28*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.510 95
ab € 619,28*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.511 95
ab € 718,90*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.511 97
ab € 718,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.