Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgr. E-Ausführ. SERIE 801 drehb Spül/FKT gelb 850mm senfgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001003699
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.511 18
EAN/GTIN:
     4014885540090
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
mit Armpolster aus schwarzem PUR · zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit zwei integrierten Tasten · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · Stangen Ø 33 mm · Taste mit blauem Ring zum Auslösen der WC-Spülung · Taste mit gelbem Ring zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion · Tasten mit Schutzart IP67 · Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss · inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose · Steuerspannung max. 30 V = SELV · PELV · Schaltstrom bis max. 2A · passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektr. Steuerung · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Ja· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 850mm· Grundfarbe: gelb· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Stützgriff
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, stützklappgriff 85cm, 01303791860218, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 726,00*
€ 818,68*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 738,22*
€ 838,83*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,68*
€ 842,03*
€ 5,95*
ab € 762,40*
€ 863,54*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,19*
€ 908,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,32*
€ 1.080,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,97*
€ 1.062,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 892,96*
€ 1.062,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,24*
€ 1.026,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 862,23*
€ 1.026,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,91*
€ 998,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 838,90*
€ 998,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,19*
€ 958,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.510 33
ab € 622,32*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.511 33
ab € 719,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.510 18
ab € 673,90*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.510 50
ab € 619,02*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.511 50
ab € 712,89*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.510 90
ab € 624,25*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.511 90
ab € 713,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.