Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgr. E-Ausführ. SERIE 801 drehb Spül/FKT gelb 850mm lichtgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001003712
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.511 97
EAN/GTIN:
     4014884674376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
mit Armpolster aus schwarzem PUR · zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit zwei integrierten Tasten · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · Stangen Ø 33 mm · Taste mit blauem Ring zum Auslösen der WC-Spülung · Taste mit gelbem Ring zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion · Tasten mit Schutzart IP67 · Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss · inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose · Steuerspannung max. 30 V = SELV · PELV · Schaltstrom bis max. 2A · passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektr. Steuerung · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Ja· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 850mm· Grundfarbe: grau· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Stützgriff
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, stützklappgriff 85cm, 01303791860297, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 724,49*
€ 810,95*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,85*
€ 826,11*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 744,46*
€ 830,90*
€ 5,95*
ab € 763,48*
€ 855,36*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,45*
€ 899,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,70*
€ 1.070,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,48*
€ 1.052,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 884,47*
€ 1.052,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,76*
€ 1.018,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 855,75*
€ 1.018,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,56*
€ 993,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 834,55*
€ 993,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,45*
€ 958,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.510 74
ab € 681,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.511 74
ab € 720,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.510 92
ab € 619,13*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.511 92
ab € 713,05*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.511 55
ab € 720,54*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.510 55
ab € 677,28*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.510 95
ab € 619,28*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.511 95
ab € 718,90*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.510 97
ab € 619,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.