Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgr. E-Ausführ. SERIE 801 drehbar, Spültaste 850mm felsgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001003807
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.560 95
EAN/GTIN:
     4014884683934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit zwei integrierten Tasten · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · Stangen Ø 33 mm · Taste mit blauem Ring zum Auslösen der WC-Spülung · mit Schutzart IP67 · Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss · inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose · Steuerspannung max. 30 V = SELV · PELV · Schaltstrom bis max. 2A · passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektr. Steuerung · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Nein· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 850mm· Grundfarbe: grau· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Stützgriff
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, 01303790640295, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 591,84*
€ 680,74*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,00*
€ 684,04*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 657,56*
€ 741,69*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 665,26*
€ 752,74*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 765,34*
€ 858,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,56*
€ 1.021,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,62*
€ 1.008,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 847,61*
€ 1.008,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,53*
€ 975,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 819,52*
€ 975,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,16*
€ 948,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 797,15*
€ 948,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,34*
€ 910,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.550 86
ab € 632,57*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.550 18
ab € 635,19*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.550 98
ab € 572,96*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.550 50
ab € 574,74*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.550 90
ab € 578,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.550 84
ab € 632,33*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.560 92
ab € 593,33*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.560 55
ab € 657,96*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.560 74
ab € 655,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.