Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Einhängesitz SERIE 801 450x500mm aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001004072
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.51.110 55
EAN/GTIN:
     4014885398240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Einhängesitz
Duscheinhängesitz
Einhänge Duschsitz
Einhängesitz Dusche
Konstruktion aus Stangen · Sitz- und Rückenelementen · zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe Ø 33 mm · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · 450 mm breit · 472 mm hoch und 500 mm tief · Mittelachse-Sitzoberkante 375 mm · belastbar bis max. 150 kg · Sitzfläche 354 mm tief · Sitzelemente 60 mm breit · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Armlehne: Nein· Armlehnen: Nein· Gesamtbreite: 448mm· Hilfsstütze: Nein· Hochklappbar: Nein· Qualitätsklasse Material Sitz: Polyamid mit Stahlkern· Sitzbreite: 448mm· Sitzhöhe: 375mm· Sitztiefe: 354mm· Unter Belastung verschiebbar: Ja
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschsitz
Weitere Suchbegriffe: dusch-einhängesitz, 013037903755, Einhängesitz, Klappsitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 692,24*
€ 785,11*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 704,98*
€ 804,04*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,91*
€ 807,19*
€ 5,95*
ab € 730,84*
€ 827,34*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 785,41*
€ 887,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,92*
€ 1.056,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,20*
€ 1.039,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 873,19*
€ 1.039,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,26*
€ 1.004,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 844,25*
€ 1.004,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,80*
€ 976,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 820,79*
€ 976,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,41*
€ 934,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.115 86
ab € 765,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.115 18
ab € 766,12*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.115 98
ab € 699,09*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.115 50
ab € 766,33*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.115 90
ab € 766,93*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.115 84
ab € 764,78*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.110 92
ab € 633,70*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.110 95
ab € 632,46*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.110 74
ab € 689,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.