Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Einhängesitz SERIE 801 448x393x504mm, klappbar tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001004093
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.51.115 90
EAN/GTIN:
     4014884974117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Einhängesitz
Duscheinhängesitz
Einhänge Duschsitz
Einhängesitz Dusche
zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe Ø 33 mm · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche · 450 mm breit · 473 mm hoch · 504 mm tief · Mittelachse-Sitzoberkante 376 mm · belastbar bis max. 150 kg · Sitzfläche 358 mm tief · Sitzelemente 60 mm breit · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Armlehne: Nein· Armlehnen: Nein· Gesamtbreite: 448mm· Hilfsstütze: Nein· Hochklappbar: Ja· Qualitätsklasse Material Sitz: Polyamid mit Stahlkern· Sitzbreite: 448mm· Sitzhöhe: 376mm· Sitztiefe: 358mm· Unter Belastung verschiebbar: Ja
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschsitz
Weitere Suchbegriffe: dusch-einhängesitz, 013037913590, Einhängesitz, Klappsitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 766,93*
€ 863,91*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 786,10*
€ 886,03*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,39*
€ 888,95*
€ 5,95*
ab € 812,31*
€ 911,88*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,80*
€ 957,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,84*
€ 1.139,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,49*
€ 1.121,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 942,48*
€ 1.121,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,22*
€ 1.084,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 911,21*
€ 1.084,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,29*
€ 1.055,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 887,28*
€ 1.055,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,80*
€ 1.014,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.115 86
ab € 765,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.115 18
ab € 766,12*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.115 98
ab € 699,09*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.115 50
ab € 766,33*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.115 84
ab € 764,78*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.110 92
ab € 633,70*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.110 55
ab € 688,91*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.110 95
ab € 632,46*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.110 74
ab € 689,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.