Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Einhängesitz SERIE 801 448x393x504mm, klappbar signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001004097
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.51.115 98
EAN/GTIN:
     4014885404835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Einhängesitz
Duscheinhängesitz
Einhänge Duschsitz
Einhängesitz Dusche
zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe Ø 33 mm · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche · 450 mm breit · 473 mm hoch · 504 mm tief · Mittelachse-Sitzoberkante 376 mm · belastbar bis max. 150 kg · Sitzfläche 358 mm tief · Sitzelemente 60 mm breit · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Armlehne: Nein· Armlehnen: Nein· Gesamtbreite: 448mm· Hilfsstütze: Nein· Hochklappbar: Ja· Qualitätsklasse Material Sitz: Polyamid mit Stahlkern· Sitzbreite: 448mm· Sitzhöhe: 376mm· Sitztiefe: 358mm· Unter Belastung verschiebbar: Ja
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschsitz
Weitere Suchbegriffe: dusch-einhängesitz, 013037913501, Einhängesitz, Klappsitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 690,86*
€ 787,25*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,89*
€ 791,04*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 770,04*
€ 860,00*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 763,90*
€ 882,09*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 856,07*
€ 954,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,55*
€ 1.135,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,82*
€ 1.120,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 941,81*
€ 1.120,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,20*
€ 1.083,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 910,19*
€ 1.083,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,60*
€ 1.055,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 886,59*
€ 1.055,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,07*
€ 1.018,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.115 86
ab € 761,63*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.115 18
ab € 763,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.115 50
ab € 762,67*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.115 90
ab € 763,96*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.115 84
ab € 760,51*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.110 92
ab € 619,29*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.110 55
ab € 691,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.110 95
ab € 621,58*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.110 74
ab € 692,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.