Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschspritzschutz SERIE 801 weiß/silber, 100 % Trevira CS felsgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001004420
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.52.10001 95
EAN/GTIN:
     4014884676264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Spritzschutz
Spritz-Vorhang
Spritzvorhang
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten · aus Polyamid · Ausladung 940 mm · 78 mm breit · 259 mm hoch und Ø 33 mm · Montagehöhe 967 mm · Duschspritzschutzvorhang mit gesäumten Seiten und Edelstahl- bzw. Bleiband im Rollsaum unten · wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an unterer Stange befestigt · bei 30 °C waschbar und 60 °C desinfizierbar · Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken · 880 mm breit und 850 mm hoch · duschdichtWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 967mm· Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschspritzschutzstange
Weitere Suchbegriffe: 01303790570195, Duschspritzschutzstange, Spritzschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 623,95*
€ 713,90*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,19*
€ 717,36*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 690,89*
€ 778,03*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 704,10*
€ 789,31*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 792,48*
€ 882,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,65*
€ 1.050,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,91*
€ 1.036,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 870,90*
€ 1.036,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,74*
€ 1.002,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 842,73*
€ 1.002,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,06*
€ 977,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 821,05*
€ 977,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,48*
€ 943,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10001 74
ab € 695,85*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10001 36
ab € 690,73*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10001 55
ab € 690,46*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10001 97
ab € 625,29*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10001 99
ab € 626,16*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10001 33
ab € 628,46*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10001 86
ab € 685,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.