Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschspritzschutz SERIE 801 um/sa squares schw entflbar 100 % Trevir


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001004444
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.52.10038 50
EAN/GTIN:
     4014885466970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Spritzschutz
Spritz-Vorhang
Spritzvorhang
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten · aus Polyamid · Ausladung 940 mm · 78 mm breit · 259 mm hoch und Ø 33 mm · Montagehöhe 967 mm · Duschspritzschutzvorhang mit gesäumten Seiten und Edelstahl- bzw. Bleiband im Rollsaum unten · wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an unterer Stange befestigt · bei 30 °C waschbar und 60 °C desinfizierbar · Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken · 880 mm breit und 850 mm hoch · duschdichtWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 967mm· Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschspritzschutzstange
Weitere Suchbegriffe: 01303790571350, Duschspritzschutzstange, Spritzschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 707,39*
€ 794,36*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 724,97*
€ 813,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,03*
€ 816,99*
€ 5,95*
ab € 747,09*
€ 837,69*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 801,75*
€ 899,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,39*
€ 1.070,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,57*
€ 1.052,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 884,56*
€ 1.052,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,50*
€ 1.019,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 856,49*
€ 1.019,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,49*
€ 993,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 834,48*
€ 993,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,75*
€ 954,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10038 33
ab € 700,43*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10038 90
ab € 695,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10038 86
ab € 700,67*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10038 92
ab € 699,08*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10038 95
ab € 696,90*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10038 97
ab € 698,52*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10038 55
ab € 701,51*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.10038 74
ab € 707,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.