Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Desinfektions- und Seifenspender, 1000ml, Edelstahl matt geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001004651
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     900.06.002XA
EAN/GTIN:
     4014885537953
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl · mit Sichtfenster · zur Dosierung von alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen · für 1000 ml Euro Standardflaschen · einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne · Spender mit langem Bedienhebel · abschließbar · Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml · 1 ml · 1,2 ml · 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes) · Dosierpumpe aus Edelstahl · kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe) · Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C · 3 bar · 92,5 mm breit · 388 mm hoch · 207 mm tief · inkl. 1000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung · inklusive korrosionsfreiem HEWI BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: sonstige· Antibakterielle Behandlung: Nein· Art der Seife: Flüssigseife· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Batteriebetrieben: Nein· Berührungslos: Nein· Fassungsvermögen: 1l· Glanzgrad: matt· Kipphebel: Ja· Material Pumpe (Bedienelement): rostfreier Stahl· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Diebstahlsicherung: Nein· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Nein· Transparent: Ja· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Seifen-/Lotionspender
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,60*
€ 199,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,37*
€ 201,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,41*
€ 204,14*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 189,44*
€ 231,18*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,24*
€ 299,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,96*
€ 356,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,03*
€ 353,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,02*
€ 353,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,59*
€ 337,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 283,58*
€ 337,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,98*
€ 324,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 272,97*
€ 324,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.003XA
ab € 153,66*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.00261
ab € 176,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.00361
ab € 173,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.