Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Vorhangstange Sonderl. d= 2,5cm ES matt geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001004766
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     900.34.40SXA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange
Rosette Ø 70 mm · Länge auf Maß von 400 mm bis 1700 mm · mit entsprechender Anzahl Vorhangringe aus weißem POMWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Gardinenringe: 20· Durchmesser Rohr: 25mm· Einstellbar: Ja· Mit Duschgardine: Nein· Werkstoff: rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Vorhangstange
Weitere Suchbegriffe: hewi duschstange, duschstange, 013038405701, Vorhangstange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 122,50*
€ 150,68*
€ 5,95*
ab € 124,48*
€ 154,39*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,70*
€ 196,21*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,74*
€ 196,85*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,24*
€ 228,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.