Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Kosmetikspiegel 5-fache Vergrösser beleuchtet verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001004783
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     950.01.26040
EAN/GTIN:
     4014885619321
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
kosmetikspiegel beleuchtet 5 fach
LED-Beleuchtung · umlaufend · 20 mm breit · Spiegel einseitig konkav · 5-fache Vergrößerung · Spiegel Ø 200 mm · dreh- und kippbar · Flex-LED 12 V · ca. 3 Watt · zwei Lichtfarben einstellbar · Warmweiß ca. 3000 Kelvin oder Kaltweiß ca. 5700 Kelvin · Spiegelfläche Ø 160 mm · eingefasst in einen Metallrahmen · auf Doppelgelenkarm · beweglich gelagert · ca. 400 mm lang · Direktanbindung ohne Kabel · 220-240 V · Ein- und Ausschalter hinter dem Spiegel · CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EG · Energieeffizienzklasse A++ · A+ · A nach Verordnung (EG) 874/2012 · zur Wandmontage · verdeckte 3-Punkt-Befestigung · Wandanbindung Ø 100 mm · ca. 33 mm tief · inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial · geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 100 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz · Schutzklasse I · Schutzgrad IP44Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung in Glas: klar· Elektrischer Anschluss: Kabel· Energieeffizienzklasse EEK: A++, A+, A· Farbe des Spiegelrahmens: Chrom· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Beleuchtung: Ja· Mit Spiegelrahmen: Ja· Vergrößerungsspiegel: Ja· Werkstoff: Glas
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Kosmetikspiegel
Weitere Suchbegriffe: kosmetikspiegel led, kosmetikspiegel 5 fach, 013037546401, Vergrößerungsspiegel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 316,25*
€ 374,80*
€ 5,95*
ab € 334,25*
€ 395,86*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,43*
€ 404,36*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,12*
€ 453,29*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,28*
€ 455,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,08*
€ 541,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,48*
€ 536,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 450,47*
€ 536,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,20*
€ 508,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 427,19*
€ 508,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,61*
€ 492,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 413,60*
€ 492,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,28*
€ 458,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.01.226
ab € 289,07*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.01.256
ab € 352,63*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.01.26001
ab € 339,80*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.01.23001
ab € 89,62*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.01.23040
ab € 80,54*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.01.255
ab € 180,64*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.01.225
ab € 117,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.