Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschhocker Gestell vc Sitzfläche anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001004841
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     950.51.30092
EAN/GTIN:
     4014884980774
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
hewi duschbank
Sitzfläche aus Kunststoff · leicht texturiert · mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen · belastbar bis 150 kg · 507 mm hoch · 489 mm breit und 428 mm tief · Sitzfläche 462 mm breit und 300 mm tief · Gestell verchromt mit rutschhemmenden FußstopfenWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 489mm· Farbe Sitz: grau· Qualitätsklasse Material Sitz: Polypropylen (PP)· Sitz aus Lamellen: Nein· Sitz mit Löchern: Ja· Sitzhöhe: 507mm· Tiefe (1): 428mm· Max. statische Belastung: 150kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Hocker
Weitere Suchbegriffe: duschhocker, 013038202530, HOCELEVC, Hocker, HOCPLA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 217,20*
€ 253,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,83*
€ 254,65*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,73*
€ 256,51*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 232,66*
€ 264,10*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,91*
€ 395,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,17*
€ 470,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,60*
€ 461,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,59*
€ 461,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,85*
€ 452,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 379,84*
€ 452,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,61*
€ 441,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 370,60*
€ 441,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,91*
€ 412,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.300XA 92
ab € 210,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.300XA 98
ab € 209,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.30098
ab € 216,43*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.30090
ab € 231,48*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.30092
ab € 293,64*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.30097
ab € 292,32*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W300 98
ab € 293,77*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W300 99
ab € 294,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.31092
ab € 292,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.