Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschhocker Gest ES ma geschli Sitzfläche signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001004844
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     950.51.300XA 98
EAN/GTIN:
     4014885523628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
hewi duschbank
Sitzfläche aus Kunststoff · leicht texturiert · mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen · belastbar bis 150 kg · 507 mm hoch · 489 mm breit und 428 mm tief · Gewicht 5,2 kg · Sitzfläche 462 mm breit und 300 mm tief · Gestell aus Edelstahl mit rutschhemmenden FußstopfenWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 489mm· Farbe Sitz: weiß· Qualitätsklasse Material Rahmen: Edelstahl 304 (1.4301)· Qualitätsklasse Material Sitz: Polypropylen (PP)· Sitz aus Lamellen: Nein· Sitz mit Löchern: Ja· Sitzhöhe: 507mm· Tiefe (1): 428mm· Max. statische Belastung: 150kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Hocker
Weitere Suchbegriffe: duschhocker, 013038203601, HOCELEVC, Hocker, HOCPLA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 209,68*
€ 243,74*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 251,39*
€ 290,78*
€ 5,95*
ab € 266,42*
€ 306,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 267,50*
€ 317,63*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,06*
€ 365,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,39*
€ 434,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,36*
€ 432,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 363,35*
€ 432,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,74*
€ 418,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 351,73*
€ 418,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,86*
€ 408,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 342,85*
€ 407,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,06*
€ 379,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.300XA 92
ab € 210,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.30092
ab € 217,20*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.30098
ab € 216,43*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.30090
ab € 231,48*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.30092
ab € 293,64*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.30097
ab € 292,32*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W300 98
ab € 293,77*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W300 99
ab € 294,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.31092
ab € 292,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.