| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001006444 Herst.-Nr.: 45870900A1 EAN/GTIN: 4063382129499 |
| | |
|
| | |
| WC-Sitz mit Absenkautomatik · Scharniere EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Mit breitem verdecktem Fuß Ja· Montageart modellgebunden Ja· Pflegeleichte Oberfläche Nein· Spülrandlos Nein· Typ Wand· WEEE-Registrierungsnummer 62249976 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß, 0101407022001, WC-Set |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 226,61* | € 281,2983* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 303,79* | € 360,89* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,13* | € 377,80* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 289,84* | € 379,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|