Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handwaschbecken CONCA m ÜL 1 HL 400x350x165mm seidenweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001009588
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3695V1
EAN/GTIN:
     8014140478034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
ideal standard waschbecken
aus Sanitärporzellan · 1 Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 1· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch Mitte· Befestigungsart Dübelbolzen· Breite/Durchmesser 400mm· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Eckmontage links Nein· Geeignet für Eckmontage rechts Nein· Geeignet für Halbsäule Nein· Geeignet für Konsolenlänge 400mm· Geeignet für Möbel Ja· Geeignet für Standsäule Nein· Höhe (1) 165mm· Medizinische Ausführung Nein· Mit Befestigungsmaterial Nein· Mit Halbsäule Ja· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 200mm· Montageart hängend· Pflegeleichte Oberfläche Nein· Tiefe (1) 350mm· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, 01015001560101, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 200,35*
€ 251,4076*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,20*
€ 288,69*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,74*
€ 289,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,87*
€ 495,09*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,74*
€ 344,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,21*
€ 340,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,97*
€ 311,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,27*
€ 303,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,48*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 119,30*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 118,56*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 97,91*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 118,90*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A2
ab € 69,14*
Zubehör
Ideal Standard
E1482AA
ab € 38,99*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A5
ab € 69,24*
Zubehör
Ideal Standard
E1482XG
ab € 45,75*
Zubehör
Ideal Standard
E1482GN
ab € 69,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.