Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Doppel-Waschtisch EXTRA m ÜL j 1 HL 1200x450x150mm seidenweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001009609
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3731V1
EAN/GTIN:
     8014140487074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
aus Feinfeuerton · jeweils 1 Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 1· Anzahl der Plätze 2· Anzahl der Waschschüsseln 2· Armaturenloch links und rechts· Befestigungsart Dübelbolzen· Breite/Durchmesser 1200mm· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Halbsäule Nein· Geeignet für Möbel Ja· Geeignet für Standsäule Nein· Höhe (1) 150mm· Kategorie BAS· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Halbsäule Ja· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 280mm· Pflegeleichte Oberfläche Nein· Werkstoff Keramik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 589,41*
€ 706,9311*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,33*
€ 739,32*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,10*
€ 742,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.379,08*
€ 1.546,87*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,48*
€ 883,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,55*
€ 861,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 700,47*
€ 833,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,24*
€ 798,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 663,49*
€ 789,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,02*
€ 764,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 640,41*
€ 762,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,10*
€ 723,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,32*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 119,25*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 119,23*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 98,00*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 118,45*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A2
ab € 69,24*
Zubehör
Ideal Standard
E1482AA
ab € 39,01*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A5
ab € 69,12*
Zubehör
Ideal Standard
E1482XG
ab € 45,76*
Zubehör
Ideal Standard
E1482GN
ab € 69,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.