Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badethermostat CERATHERM S200 AP, mit Ablage chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001009645
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7330AA
EAN/GTIN:
     4015413350808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
DN15 · mit weisser Glasablage · Symbole auf der Unterseite der Glasablage · direkte Wandanbindung · Ausladung 75 mm · Rückflussverhinderer · DVGW-Eigensicher · Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO Spartaste · Mittelstellung geschlossen · innenliegendeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe zweigriffig· Druckausgleichend Ja· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Kühles Gehäuse Ja· Material Hahn Messing· Mit Duschgarnitur Nein· Mit Griffen Ja· Mit Kupplungen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Temperaturbegrenzung (1) Nein· Mit Umstelleinheit Ja· Mittenabstand 150mm· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 sonstige· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C) Nein· Thermostatisch Ja· Vorsprung Ablauf 155mm· Wassersparposition Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 20l/min
Weitere Suchbegriffe: badablage, 0110600719500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 294,42*
€ 362,33*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,57*
€ 362,39*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,88*
€ 377,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,34*
€ 380,91*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,24*
€ 382,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,68*
€ 455,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,13*
€ 449,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 378,12*
€ 449,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,97*
€ 428,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 359,96*
€ 428,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,58*
€ 416,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 349,57*
€ 415,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,24*
€ 384,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.