| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001009708 Herst.-Nr.: BD278AA EAN/GTIN: 3800861104551 |
| |
|
| | |
| Easyfix+-Schnellbefestigung (Befestigung von unten) mit Zentrierdichtung · starrer Gussauslauf · Luftsprudler mit druckunabhängigen Mengenregler 5l/min und Kugelgelenk · Metall Ablaufgarnitur · Ausladung 94 mm. Auslaufhöhe 80 mm · Bedienungshebel aus Metall miWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt 146mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 80mm· Ausführung Ablauf fest unten· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator Nein· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Temperaturbegrenzung (1) Ja· Mit Zugstangen-/Ablaufeinrichtung Ja· Mundstück Wasserhahn Luftsprudler mit Kugelgelenk· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 94mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, bidet einhebelmischer, 0110600767500, Armatur, Batterie, Bideteinhandhebelarmatur, Bideteinhandhebelmischer, Bidet-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelmischbatterie, Mischer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,43* | € 101,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 80,00* | € 101,71* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,10* | € 104,69* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 84,47* | € 106,87* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,83* | € 107,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|