| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001009709 Herst.-Nr.: BD258AA EAN/GTIN: 3800861103998 |
| | |
|
| | |
| DN 15 inklusive S1-Funktionshandbrause Ø 80 mm · Brauseschlauch Metallflex 1500 mm und Wandhalter Fix · Luftsprudler · Rückflussverhinderer · DVGW-Eigensicher · Ausladung 164-169 mm · S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm) · BediWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Duschgarnitur Ja· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Mittenabstand 15mm· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 115mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 20l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brausegarnitur, Dusch-Set, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, brausenkopf messing, brausegarnitur, wannenarmatur ideal standard, 0110600768500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 127,59* | € 157,24* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 129,39* | € 158,00* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 128,59* | € 160,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 135,35* | € 164,99* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,14* | € 165,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|