Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badearmatur CERAPLAN AP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001009710
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD256AA
EAN/GTIN:
     3800861103974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
DN 15 · Luftsprudler · Rückflussverhinderer · DVGW-Eigensicher · Ausladung 164-169 mm · S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm) · Bedienungshebel aus Metall · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Ø 38 mm FirmaFlow-KartuscWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Duschgarnitur Nein· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Mittenabstand 150mm· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 115mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 20l/min
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, wannenarmatur ideal standard, einhandarmatur, 0110600769500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,57*
€ 140,94*
4 Tage
192
€ 4,00*
ab € 114,47*
€ 141,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,96*
€ 144,21*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 119,99*
€ 147,62*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,04*
€ 148,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.